Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3AAH8 -neula skaalain 2-5 / 8 tuuman aivohalvaus 10.0 CFM | AC8GWX

SPEEDAIRE 3AAH8 neulaskaalaus 2-5/8 tuuman iskunpituus 10.0 Cfm

Varastossa
Tuote: AC8GWX Malli: 3AAH8

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€127.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.0
Iskut minuutissa3000
CFM @ täysi kuorma10.0
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus14.5 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus2-5 / 8 "
kuristaaNappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3AAH8 neulaskaalaus 2-5/8 tuuman iskunpituus 10.0 Cfm
€127.44 / yksikkö