SPEEDAIRE 38XR80 öljy / vesierotin 3 gallonaa 150 hv 27 tuuman korkeus | AH8QGY

SPEEDAIRE 38XR80 öljyn/veden erotin 3 gallonaa 150 HP 27 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8QGY Malli: 38XR80

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,092.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.)3 gal.
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1/4
Korkeus27
Pituus11 "
Maks. Ilmakompressori HP150
Temp. alue32 astetta 125 astetta
Paino37

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6225
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lauhteen sisääntulon NPT (tuumaa): 1/4
    • Veden ulostulon NPT (tuumaa): 3/4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 38XR80 öljyn/veden erotin 3 gallonaa 150 HP 27 tuumaa korkeus
€1,092.87 / yksikkö