Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-025 sokka, tavallinen 3/8 X 4 koko, 25 pk | AB8KKY 26C156

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-025 sokka, tavallinen 3/8 x 4 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB8KKY Malli: WWG-CPP-025Ristiviite: 26C156

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-025 sokka, tavallinen 3/8 x 4 koko, 25 pk
€30.59 /pakkaus