Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E736 Kytkimen pistoke (f) npt 1/4 Teräs | AC4LTR

SPEEDAIRE 30E736 liitin (f)npt 1/4 terästä

Varastossa
Tuote: AC4LTR Malli: 30E736
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
€3.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiAutomotive
MateriaaliTeräs
Max. Paine300 psi
Putken koko3 / 8 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoLetkun liitäntäMateriaaliMax. PainePutken kokoTiivisteetTemp. alueHinta
SPEEDAIRE 30E561 Kytkimen pistoke (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€8.18
SPEEDAIRE 30E562 Kytkinpistoke (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€3.01
SPEEDAIRE 30E563 Kytkimen pistoke (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 2 "HNBR-40 - 200 astetta F€3.18
SPEEDAIRE 30E564 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€7.15
SPEEDAIRE 30E565 Kytkimen pistoke (m) npt 3/8 304 Ruostumaton teräs | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 2 "HNBR-40 - 200 astetta F€19.22
SPEEDAIRE 30E567 Kytkentätulppa (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKK 30E5671 / 4 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 2 "HNBR-40 - 200 astetta F€14.45
SPEEDAIRE 30E568 Kytkentätulppa (m) npt 3/8 304 Ruostumaton teräs | AC4LKL 30E5683 / 8 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€19.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E736 liitin (f)npt 1/4 terästä
€3.79 / yksikkö