Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E567 Kytkentätulppa (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKK

SPEEDAIRE 30E567 liitinpistoke (m)npt 1/4 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC4LKK Malli: 30E567
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
€14.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiAutomotive
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine400 psi
Putken koko1 / 2 "
TiivisteetHNBR
Temp. alue-40 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoLetkun liitäntäMateriaaliMax. PainePutken kokoTiivisteetTemp. alueHinta
SPEEDAIRE 30E561 Kytkimen pistoke (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€8.18
SPEEDAIRE 30E562 Kytkinpistoke (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€3.01
SPEEDAIRE 30E563 Kytkimen pistoke (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 2 "HNBR-40 - 200 astetta F€3.18
SPEEDAIRE 30E564 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€7.15
SPEEDAIRE 30E565 Kytkimen pistoke (m) npt 3/8 304 Ruostumaton teräs | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 2 "HNBR-40 - 200 astetta F€19.22
SPEEDAIRE 30E568 Kytkentätulppa (m) npt 3/8 304 Ruostumaton teräs | AC4LKL 30E5683 / 8 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€19.33
SPEEDAIRE 30E569 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKM 30E5691 / 4 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€32.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E567 liitinpistoke (m)npt 1/4 304 ruostumaton teräs
€14.45 / yksikkö