SPEEDAIRE 2YNL7 kuivausainekuivain 4-vaiheinen 25 CFM | AC4DDJ

SPEEDAIRE 2YNL7 Kuivausainekuivausrumpu 4-vaiheinen 25 Cfm

Varastossa
Tuote: AC4DDJ Malli: 2YNL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€725.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-vaiheinen kuivausaine
(F) NPT-tulo1/2
(M) NPT-ulostulo (tuumaa)1/2
KulhoMetalli
Kulhon koko1.8 paunaa
CFM25
Kastepiste-30 astetta F
Elementin materiaaliSintrattu pronssi
Korkeus16.5 "
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)1/2
ISO-luokka2
Pituus15.5 "
Maks. Käyttö PSI250
Maks. Käyttölämpötila120 F
mikronia40 ja 5
Kokonaiskapasiteetti5000 yksikköä
TyyppiKuiva ilma
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7175
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8419390180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuivausaine (silikageeli)
    • Maks. SCFM @ 100 PSI (25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoCFMKorkeuseräHinta
SPEEDAIRE 2YNL6 kuivausainekuivain 5-vaiheinen 30 CFM | AC4DDH 2YNL66.7 paunaa5027 "5-vaiheinen kuivausaine€942.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL7 Kuivausainekuivausrumpu 4-vaiheinen 25 Cfm
€725.93 / yksikkö