SPEEDAIRE 2YNL6 kuivausainekuivain 5-vaiheinen 30 CFM | AC4DDH

SPEEDAIRE 2YNL6 Kuivausainekuivausrumpu 5-vaiheinen 30 Cfm

Varastossa
Tuote: AC4DDH Malli: 2YNL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€942.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5-vaiheinen kuivausaine
(F) NPT-tulo1/2
(M) NPT-ulostulo (tuumaa)1/2
KulhoMetalli
Kulhon koko6.7 paunaa
CFM50
Kastepiste-30 astetta F
Elementin materiaaliSintrattu pronssi
Korkeus27 "
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)1/2
ISO-luokka2
Pituus15.5 "
Maks. Käyttö PSI250
Maks. Käyttölämpötila120 F
mikronia40 ja 5
Kokonaiskapasiteetti12,500 yksikköä
TyyppiKuiva ilma
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.745
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi8419390180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuivausaine (silikageeli)
    • Maks. SCFM @ 100 PSI (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoCFMKorkeuseräHinta
SPEEDAIRE 2YNL7 kuivausainekuivain 4-vaiheinen 25 CFM | AC4DDJ 2YNL71.8 paunaa2516.5 "4-vaiheinen kuivausaine€725.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL6 Kuivausainekuivausrumpu 5-vaiheinen 30 Cfm
€942.38 / yksikkö