SPEEDAIRE 2EPR1 Puhallin / alipainepumppu 0.117 Cu Ft / rev | AB9QKC

SPEEDAIRE 2EPR1 Puhallin/tyhjiöpumppu 0.117 Cu Ft/kierros

Varastossa
Tuote: AB9QKC Malli: 2EPR1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,428.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu
CFM-alue132 ja 376
Siirtymä0.117 ov. ft / rev.
HP vaaditaan3.0 ja 20
Tulo Dia.2.5 "(F) NPT
Kiilauran pituus2.00 "
Kiilauran leveys0.187 "
Max. Paine10 psi
Maks. Tyhjiö16.0 "Hg
Poistohalkaisija.2.5 "(F) NPT
Kokonaissyvyys12.375 "
Kokonaiskorkeus10.438 "
kokonaisleveys16.17 "
Kierroslukualue955 ja 3600
Akselin dia.0.875 "
Akselin pituus2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)52.32
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM-alueSiirtymäTulo Dia.eräMax. PainePoistohalkaisija.kokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 2EPR5 Puhallin / alipainepumppu 0.069 Cu Ft / rev | AB9QKD 2EPR572 ja 2180.069 ov. ft / rev.1.5 "(F) NPTPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,223.50
SPEEDAIRE 2EPP8 Puhallin, vaakasuora oikea, 1 1/4 Innpt | CU4DRX 2EPP8---Puhallin---€2,689.75
SPEEDAIRE 2EPP2 syrjäytyspuhallin, vaakasuora oikea, 2 inpt, 0.42 Cu In/Rev | CU4DRY 2EPP2---Puhallin---€2,640.12
SPEEDAIRE 2EPR7 Puhallin, vaakasuora oikea, 4 Innpt, 2.52 Cu In/Rev | CU4DRZ 2EPR7---Puhallin---€4,828.25
SPEEDAIRE 2EPU5 syrjäytyspuhallin, vaakasuora oikea, 4 inpt, 4.4 Cu In/Rev | CU4DTA 2EPU5---Puhallin---€11,382.00
SPEEDAIRE 2EPT4 syrjäytyspuhallin, vaakasuora oikea, 5 inpt, 4.59 Cu In/Rev | CU4DTB 2EPT4---Puhallin---€7,771.75
SPEEDAIRE 2EPT6 Puhallin, vaakasuora oikea, 6 tuuman laippa | CU4DTC 2EPT6---Puhallin---€9,975.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR1 Puhallin/tyhjiöpumppu 0.117 Cu Ft/kierros
€3,428.25 / yksikkö