Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YL03 renkaan täyttö 1/4 tuuman kiillotettu AB7GKT

SPEEDAIRE 22YL03 Rengastäyttö 1/4 tuuman kiillotusaine

Varastossa
Tuote: AB7GKT Malli: 22YL03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaiden täyttö
Kalibrointi0 - 100 psi
Väri / viimeistelyKiillottaa
Ulottuvuus18 "
Materiaalisinkki
Koko1 / 4 "
Kierteen koko1/4 "(F) NPT
KäytettyTäyttö ja paineen tarkistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Turvallinen varastointilämpötila. (122 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
SPEEDAIRE 22YL02 renkaan täyttö 1/4 tuuman kromi | AB7GKR 22YL02kromisinkki€70.30
SPEEDAIRE 22YL04 renkaan täyttö 1/4 tuumaa musta | AB7GKU 22YL04MustaNylon€75.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YL03 Rengastäyttö 1/4 tuuman kiillotusaine
€73.33 / yksikkö