Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YL02 renkaan täyttö 1/4 tuuman kromi | AB7GKR

SPEEDAIRE 22YL02 Rengastäyttö 1/4 tuuman kromi

Varastossa
Tuote: AB7GKR Malli: 22YL02
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
€70.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaiden täyttö
Kalibrointi0 - 100 psi
Väri / viimeistelykromi
Ulottuvuus12 "
Materiaalisinkki
Koko1 / 4 "
Kierteen koko1/4 "(F) NPT
KäytettyTäyttö ja paineen tarkistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)19.99
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Turvallinen varastointilämpötila. (122 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
SPEEDAIRE 22YL03 renkaan täyttö 1/4 tuuman kiillotettu AB7GKT 22YL03Kiillottaasinkki€73.33
SPEEDAIRE 22YL04 renkaan täyttö 1/4 tuumaa musta | AB7GKU 22YL04MustaNylon€75.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YL02 Rengastäyttö 1/4 tuuman kromi
€70.30 / yksikkö