ALLEGRO SAFETY Suuritehoiset tuulettimet, 18 tuumaa


Suodattaa
Terän materiaali: Alumiini , Väri: Keltainen , Johdon pituus: 9 ft. , Johdon tyyppi: 14 AWG SJTW , dBA @ 20 jalkaa: 65 dBA , dBA @ 3 jalkaa: 73 dBA , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Grilliviimeistely: Kromattu , Grilli materiaali: Teräs , Korkeus: 16 " , Pituus: 16 " , Materiaali: Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni , Terien lukumäärä: 3 , Pistoketyyppi: Valettu sisään , Koko: 18 " , Leveys: 24 1 / 2 "
TyyliMalliIlmankulutusNykyinen piirrettyHPMaks. KierroslukuJänniteHinta (ei alv)
A
9541-18E
2835 CFM2A1 / 3 hp1425 RPM220V AC€1,002.65
Tarjouspyyntö
A
9541-18
4179 CFM5A1 / 2 hp1725 RPM115/230V AC€1,023.08
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?