Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YL04 renkaan täyttö 1/4 tuumaa musta | AB7GKU

SPEEDAIRE 22YL04 Rengastäyttö 1/4 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AB7GKU Malli: 22YL04
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
€75.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaiden täyttö
Kalibrointi0 - 160 psi
Väri / viimeistelyMusta
Ulottuvuus33-1 / 2 "
MateriaaliNylon
Koko1 / 4 "
Kierteen koko1/4 "(F) NPT
KäytettyTäyttö ja paineen tarkistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Turvallinen varastointilämpötila. (122 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
SPEEDAIRE 22YL02 renkaan täyttö 1/4 tuuman kromi | AB7GKR 22YL02kromisinkki€70.30
SPEEDAIRE 22YL03 renkaan täyttö 1/4 tuuman kiillotettu AB7GKT 22YL03Kiillottaasinkki€73.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YL04 Rengastäyttö 1/4 tuumaa musta
€75.39 / yksikkö