Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82200N-08 Hex Nipple nikkelöity messinki 1/2 tuumaa | AA9ECQ 1CPD2

ALPHA FITTINGS 82200N-08 kuusiokolonippa Nikkelipinnoitettu messinki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ECQ Malli: 82200N-08Ristiviite: 1CPD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.81 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200025
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82200N-02 Hex Nipple nikkelöity messinki 1/8 tuumaa | AA9ECM 1CPC8 82200N-023 / 7 "0.97 "1 / 8 "€3.16
ALPHA FITTINGS 82200N-04 Hex Nipple nikkelöity messinki 1/4 tuumaa | AA9ECN 1CPC9 82200N-045 / 8 "1.38 "1 / 4 "€3.11
ALPHA FITTINGS 82200N-06 Hex Nipple nikkelöity messinki 3/8 tuumaa | AA9ECP 1CPD1 82200N-062 / 3 "1.41 "3 / 8 "€3.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82200N-08 kuusiokolonippa Nikkelipinnoitettu messinki 1/2 tuumaa
€5.13 / yksikkö