WESCO 272943 tehokäyttöinen pinoaja, kapasiteetti 2200 lbs, 35-1/4 tuumaa x 5 tuumaa | AG7JGP EKS-10

WESCO 272943 Tehokäyttöinen pinoaja, kapasiteetti 2200 lbs, koko 35-1/4 tuumaa x 5 tuumaa

Tuote: AG7JGP Malli: 272943Ristiviite: EKS-10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,199.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen pinoamislaite
Pohjajalat sisäpuolella dia.19 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.27 "
Väripunainen
Haarukan korkeus laskettu2.6 "
Haarukan korkeus nostettu98.25 "
Haarukan pituus35.25 "
Haarukan leveys5"
Nostokorkeus max.98.25 "
Nostokorkeus min.2.6 "
Kantavuus2200 lb
Latauskeskus17.5 "
Kokonaiskorkeus117.5 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys35 "
Powered ByAkku
Jännite12
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys12 "- 29"
Haarukoiden välinen leveys2 "- 19"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 371.7
Laivan korkeus (cm)298.45
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)88.9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272943 Tehokäyttöinen pinoaja, kapasiteetti 2200 lbs, koko 35-1/4 tuumaa x 5 tuumaa
€12,199.18 / yksikkö