Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 20Z907 Suodatinelementin hajujen poisto .01 | AB6DAT

SPEEDAIRE 20Z907 Suodatinelementin hajunpoisto .01

Varastossa
Tuote: AB6DAT Malli: 20Z907

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatinelementti
Virtausnopeus1350
Käytettäväksi päällä20Z894
Käytettävissä varastossa20Z894
Maks. Lämpötila122 F
Media TypeMikrolasi
mikronia0.01
TyyppiHajun poisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)72.14
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKäytettäväksi päälläHinta
SPEEDAIRE 20Z903 Suodatinelementin hajun poisto .01 | AB6DAN 20Z903111720Z890€386.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 20Z907 Suodatinelementin hajunpoisto .01
€471.21 / yksikkö