Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUG6 Päällystetyt käsineet M Musta / Harmaa Pr | AC3MUQ

CONDOR 2UUG6 Päällystetyt käsineet M Musta/harmaa Pr

Varastossa
Tuote: AC3MUQ Malli: 2UUG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoKolmen neljänneksen palmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta / Harmaa
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0351
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUG5 pinnoitetut käsineet S Musta / harmaa Pr | AC3MUP 2UUG5S2€4.25
CONDOR 2UUG7 Päällystetyt käsineet L Musta/harmaa Pr | AC3MUR 2UUG7L2€4.25
CONDOR 2UUG8 Päällystetyt Hanskat Xl Musta / Harmaa Pr | AC3MUT 2UUG8XL2€4.25
CONDOR 2UUG9 Päällystetyt käsineet Xxl Musta / harmaa Pr | AC3MUU 2UUG92XL2€4.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUG6 Päällystetyt käsineet M Musta/harmaa Pr
€4.25 /pakkaus