Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1A258 Sivutuki 4 tuuman | AA8TNY

SPEEDAIRE 1A258 sivukorvakiinnitys 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8TNY Malli: 1A258

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnodisoitu alumiininen sivutankoasennussarja
Pora Dia.4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
SPEEDAIRE 1A254 Sivutuki | AA8TNU 1A2541-1 / 2 "€22.84
SPEEDAIRE 1A255 Sivutuki 2 tuuman | AA8TNV 1A2552"€28.76
SPEEDAIRE 1A256 sivutuki | AA8TNW 1A2562-1 / 2 "€25.86
SPEEDAIRE 1A257 sivutuki | AA8TNX 1A2573-1 / 4 "€49.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1A258 sivukorvakiinnitys 4 tuumaa
€44.85 / yksikkö