Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 19D989 Tarrain 3 Finger 118 Lbf | AA8NEG

SPEEDAIRE 19D989 Tarrain 3 Finger 118 Lbf

Varastossa
Tuote: AA8NEG Malli: 19D989

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,042.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarttuja
Rungon materiaaliAlumiini
Suljettu leveys63mm
SormimateriaaliHiiliteräs
Korkeus106mm
Pituus82mm
Maks. Toimintataajuus30 cpm
Suurin paine87 PSI
Avaa leveys73mm
Käyttölämpötila alue-10 - 60 C
Portin koko1/8 RC
Tyyppi3 sormi, yhdensuuntainen
Leveys106mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkoinen pitovoima LBF @ 72 PSI (112.4)
    • Sisäinen pitovoima LBF @ 72 PSI (118)
    • Avaus- / sulkutahti (20 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPortin kokoTyyppiLeveysHinta
SPEEDAIRE 19D986 Gripper 3 -sormi 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 x 0.53 sormi, yhdensuuntainen30mm€484.69
SPEEDAIRE 19D987 Gripper 3 -sormi 18.43 Lbf | AA8NEE 19D98752mm44mmM5 x 0.83 sormi, yhdensuuntainen52mm€605.93
SPEEDAIRE 19D988 Gripper 3 -sormi 45.86 Lbf | AA8NEF 19D98870mm55mmM5 x 0.83 sormi, yhdensuuntainen70mm€688.34
SPEEDAIRE 19D990 Gripper 3 sormi pitkä 3.6 Lbf | AA8NEH 19D99030mm43.5mmM3 x 0.53 sormea, rinnakkainen, pitkä aivohalvaus30mm€492.83
SPEEDAIRE 19D991 Gripper 3 sormi pitkä 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 x 0.83 sormea, rinnakkainen, pitkä aivohalvaus52mm€616.46
SPEEDAIRE 19D992 Tarttuja 3 sormea ​​pitkä 45.86 Lbf | AA8NEK 19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 sormea, rinnakkainen, pitkä aivohalvaus70mm€699.71
SPEEDAIRE 19D993 Gripper 3 sormi pitkä 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8 RC3 sormea, rinnakkainen, pitkä aivohalvaus106mm€1,101.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 19D989 Tarrain 3 Finger 118 Lbf
€1,042.23 / yksikkö