Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURO 6.2020413E7 Teollisuuspainemittari, takalaippa, 0–60 psi, 6 tuuman valitsin | CP3XYQ 442Y36

DURO 6.2020413E7 Teollinen painemittari, takalaippa, 0–60 psi, 6 tuuman valitsin

Varastossa
Tuote: CP3XYQ Malli: 6.2020413E7Ristiviite: 442Y36
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
€219.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3792
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DURO 6.2022413E7 Teollinen yhdistelmämittari, takalaippa, 30 - 0 - 100 tuumaa, koko Hg/psi, 6 tuuman mittakello | CP3XXU 442Y31 6.2022413E7Yhdistetty mittari€199.45
DURO 6.2022113E7 Teollinen yhdistelmämittari, takalaippa, 30–0–15 tuumaa, koko Hg/psi, 6 tuuman mittakello | CP3XXV 442Y28 6.2022113E7Yhdistetty mittari€199.45
DURO 6.2022513E7 Teollinen yhdistelmämittari, takalaippa, 30 - 0 - 150 tuumaa, koko Hg/psi, 6 tuuman mittakello | CP3XXW 442Y32 6.2022513E7Yhdistetty mittari€199.45
DURO 6.2022213E7 Teollinen yhdistelmämittari, takalaippa, 30–0–30 tuumaa, koko Hg/psi, 6 tuuman mittakello | CP3XXX 442Y29 6.2022213E7Yhdistetty mittari€199.45
DURO 6.2022313E7 Teollinen yhdistelmämittari, takalaippa, 30–0–60 tuumaa, koko Hg/psi, 6 tuuman mittakello | CP3XXY 442Y30 6.2022313E7Yhdistetty mittari€199.45
DURO 6.2020513E7 Teollisuuspainemittari, takalaippa, 0–100 psi, 6 tuuman valitsin | CP3XYJ 442Y37 6.2020513E7Painemittari€219.84
DURO 6.2020213E7 Teollisuuspainemittari, takalaippa, 0–15 psi, 6 tuuman valitsin | CP3XYK 442Y34 6.2020213E7Painemittari€219.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURO 6.2020413E7 Teollinen painemittari, takalaippa, 0–60 psi, 6 tuuman valitsin
€219.84 / yksikkö