SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kaksinkertainen pääty, 1-1 / 4 "reikä


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1.25 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tuplapää , Nenäkiinnityslanka: 3 / 4 "-16 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.251 " , Portin koko: 1/8 "NPTF , Rodin halkaisija: 7 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 7/16 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
1.25DXPSR03.00
8.870 "3"€101.84
A
6CZZ0
9.87 "4"€103.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?