SPEEDAIRE 0.56DRDDM04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 6-1/4 tuumaa Pituus | AE6LCC 5TRH4

SPEEDAIRE 0.56 DSRDM04.00 ilmasylinteri 4 tuuman isku 6-1/4 tuumaa

Tuote: AE6LCC Malli: 0.56DSRDM04.00Ristiviite: 5TRH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.9 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliDelrin
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine100 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka7 / 16 "-20
Kokonaispituus6.25 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko# 10-32
Rod Dia.0.188 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko# 10-32 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiPäätykannen materiaaliMax. PaineTemp. alueNenän kiinnityslankaKokonaispituusPortin kokoRod Dia.Hinta
SPEEDAIRE 5MME8 ilmasylinteri 1/2 tuuman isku 3.28 tuumaa pituus | AE4RMA 5MM81 / 2 "Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€41.41
SPEEDAIRE 5MME9 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 3.78 tuuman pituus | AE4RMB 5MM91"Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€43.64
SPEEDAIRE 5MMF2 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 5.78 tuuman pituus | AE4RME 5MMF23"Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€52.20
SPEEDAIRE 5MMF4 ilmasylinteri 9/16 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5MMF45"Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€59.98
SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 -ilmasylinteri 1/2 tuuman iskua 3.28 tuuman pituus | AE6KYK 5TPZ8 0.56DSRD0.5001 / 2 "Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-203.28 "# 10-32-€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 Ilmansylinteri 1 tuuman aivohalvaus 3.78 tuuman pituus | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD01.001"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-203.78 "# 10-320.188 "€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvaus 4.78 tuuman pituus | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD02.002"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 0.56 DSRDM04.00 ilmasylinteri 4 tuuman isku 6-1/4 tuumaa