Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn säänkestävä 11 x 8 tuuman 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Säänkestävä 11 x 8 tuumaa 15w 70/25v

Varastossa
Tuote: AC2HXE Malli: SPC15TRistiviite: 2KJW4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA-säänkestävä kaiutin
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliAlumiini
Taajuusvaste250Hz - 15,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho50
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys8"
Tehohanat @ 75V10W / 5W / 3W / 1W
Herkkyys120 dB
Muuntajan asetukset70 / 25V
Watti (tehollisarvo)30
Paino4.4 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehohanat @ 25V (15 W / 10 W / 3.7 W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPainoHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn säänkestävä 8 tuuman | AC2HXC 2KJW2 SPC15Alumiini258"8"8"Pyöreä3 paunaa.€57.71
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Säänkestävä enimmäisteho 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAlumiini255"8"8"Suorakulmio2.5 paunaa.€59.08
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn-säänkestävä 11 x 8 tuuman 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS Plastic308"10.25 "11 "-5.75 paunaa.€143.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Säänkestävä 11 x 8 tuumaa 15w 70/25v
€157.61 / yksikkö