Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn-säänkestävä 11 x 8 tuuman 30w | AC2HXF 2KJW5

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Säänkestävä 11 x 8 tuumaa 30w

Varastossa
Tuote: AC2HXF Malli: SPC30RTRistiviite: 2KJW5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA-säänkestävä kaiutin
Kotelon väriValkoinen
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste250Hz - 16,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho30
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus10.25 "
kokonaisleveys11 "
Tehohanat @ 75V30W/15W/10W/5W/3W/1W
Herkkyys120 dB
Muuntajan asetukset70 / 25V
Watti (tehollisarvo)20
Paino5.75 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehohanat @ 25V (30 W / 15 W / 10 W / 5 W / 3 W / 1 W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPainoHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn säänkestävä 8 tuuman | AC2HXC 2KJW2 SPC15Alumiini258"8"8"Pyöreä3 paunaa.€57.71
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Säänkestävä enimmäisteho 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAlumiini255"8"8"Suorakulmio2.5 paunaa.€59.08
SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn säänkestävä 11 x 8 tuuman 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TAlumiini508"11 "8"-4.4 paunaa.€157.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Säänkestävä 11 x 8 tuumaa 30w
€143.06 / yksikkö