Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn säänkestävä 8 tuuman | AC2HXC 2KJW2

SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn säänkestävä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2HXC Malli: SPC15Ristiviite: 2KJW2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA-säänkestävä kaiutin
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliAlumiini
Taajuusvaste200Hz - 15,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho25
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys8"
Herkkyys110 dB
TyyppiPyöreä
Watti (tehollisarvo)15
Paino3 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPainoHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Säänkestävä enimmäisteho 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAlumiini255"8"8"Suorakulmio2.5 paunaa.€59.08
SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn säänkestävä 11 x 8 tuuman 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TAlumiini508"11 "8"-4.4 paunaa.€157.61
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn-säänkestävä 11 x 8 tuuman 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS Plastic308"10.25 "11 "-5.75 paunaa.€143.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn säänkestävä 8 tuumaa
€57.71 / yksikkö