SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL Sisäkaton kaiutin sisätiloissa - 2 kpl pakkaus | AE4JHK 5KZG3

SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL kattoon asennettava kaiutin sisäkäyttöön - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4JHK Malli: SP6NXCTULRistiviite: 5KZG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokaiutin
Kotelon materiaaliMetalli
Taajuusvaste60Hz - 20,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho80
Kokonaiskorkeus7.75 "
Kokonaispituus10.25 "
kokonaisleveys10.25 "
Tehohanat @ 75V30 W, 15 W, 7.5 W, 3.7 W, 1.9 W
Herkkyys87db
Muuntajan asetukset70V
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)3/4
Tyyppisisä-
Watti (tehollisarvo)40
Paino6-1 / 2 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanoPolypropeenibassokaiutin
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)6-1/2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.48
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Diskanttikaiuttimen kokoonpano (silkkidiskantti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPainoHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5 Kaiuttimet 5 1/4 tuumaa kattoon - Pack of 2 | AC2HXH 2KJW7 SPCBC5506.375 "8"8"2.5 paunaa.€93.71
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC6 Kaiuttimet 6 1/2 tuumaa kattoon - Pack of 2 | AC2HXJ 2KJW8 SPCBC6607.5 "9"9"3.5 paunaa.€130.25
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 kattokaiutin, 12 L x 12 Tuumaa W | CD2FEG 45MK45 G86TG1X1153.51212-€91.97
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X2 kattokaiutin, 24 L x 12 Tuumaa W | CD2FEH 45MK46 G86TG1X2153.52412-€84.83
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2 kattokaiutin, 24 P x 24 tuumaa L | CD2FEJ 45MK47 G86TG2X2153.52424-€117.97
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2C kattokaiutin, 24 tuumaa L x 3-1 / 2 tuumaa H | CD3FLL 45MK48 G86TG2X2C153.52424-€129.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL kattoon asennettava kaiutin sisäkäyttöön - 2 kpl pakkaus
€379.05 / yksikkö