Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5 Kaiuttimet 5 1/4 tuumaa kattoon - Pack of 2 | AC2HXH 2KJW7

SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5-kaiuttimet 5 1/4 tuumaa, kattoon asennettavat - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2HXH Malli: SPCBC5Ristiviite: 2KJW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokaiutin
Taajuusvaste70Hz - 18,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho50
Kokonaiskorkeus6.375 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys8"
Watti (tehollisarvo)25
Paino2.5 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanoMineraalipolymeeri
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)5-1/4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPainoHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC6 Kaiuttimet 6 1/2 tuumaa kattoon - Pack of 2 | AC2HXJ 2KJW8 SPCBC6607.5 "9"9"3.5 paunaa.€130.25
SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL Sisäkaton kaiutin sisätiloissa - 2 kpl pakkaus | AE4JHK 5KZG3 SP6NXCTUL807.75 "10.25 "10.25 "6-1 / 2 paunaa.€379.05
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 kattokaiutin, 12 L x 12 Tuumaa W | CD2FEG 45MK45 G86TG1X1153.51212-€91.97
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X2 kattokaiutin, 24 L x 12 Tuumaa W | CD2FEH 45MK46 G86TG1X2153.52412-€84.83
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2 kattokaiutin, 24 P x 24 tuumaa L | CD2FEJ 45MK47 G86TG2X2153.52424-€117.97
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2C kattokaiutin, 24 tuumaa L x 3-1 / 2 tuumaa H | CD3FLL 45MK48 G86TG2X2C153.52424-€129.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5-kaiuttimet 5 1/4 tuumaa, kattoon asennettavat - 2 kpl pakkaus
€93.71 / yksikkö