Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 kattokaiutin, 12 L x 12 Tuumaa W | CD2FEG 45MK45

SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 kattokaiutin, 12 L x 12 tuumaa L

Varastossa
Tuote: CD2FEG Malli: G86TG1X1Ristiviite: 45MK45

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€71.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokaiutin
Taajuusvaste85Hz jotta 20kHz
Impedanssi8
Maks. Teho15
Kokonaiskorkeus3.5
Kokonaispituus12
kokonaisleveys12
Muuntajan asetukset5 W, 2.5 W, 1 W, 0.5 W, 0.25 W
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)8
Tyyppisisä-
Watti (tehollisarvo)10
Bassokaiuttimen kokoonpanoPaperi
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6582

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPainoHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5 Kaiuttimet 5 1/4 tuumaa kattoon - Pack of 2 | AC2HXH 2KJW7 SPCBC5506.375 "8"8"2.5 paunaa.€91.84
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC6 Kaiuttimet 6 1/2 tuumaa kattoon - Pack of 2 | AC2HXJ 2KJW8 SPCBC6607.5 "9"9"3.5 paunaa.€128.42
SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL Sisäkaton kaiutin sisätiloissa - 2 kpl pakkaus | AE4JHK 5KZG3 SP6NXCTUL807.75 "10.25 "10.25 "6-1 / 2 paunaa.€371.46
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X2 kattokaiutin, 24 L x 12 Tuumaa W | CD2FEH 45MK46 G86TG1X2153.52412-€82.92
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2 kattokaiutin, 24 P x 24 tuumaa L | CD2FEJ 45MK47 G86TG2X2153.52424-€116.97
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2C kattokaiutin, 24 tuumaa L x 3-1 / 2 tuumaa H | CD3FLL 45MK48 G86TG2X2C153.52424-€127.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 kattokaiutin, 12 L x 12 tuumaa L
€71.98 / yksikkö