Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Kaiutinriippuvalkoinen 5 tuumaa 30 W | AC8PDV 3CWR6

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Kaiutinriippuvainen valkoinen 5 tuumaa 30 W

Varastossa
Tuote: AC8PDV Malli: SP30PTRistiviite: 3CWR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin
Kotelon väriValkoinen
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste95Hz - 20,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho60
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys8.25 "
Herkkyys92 +/- 2 dB
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)1/2
TyyppiRiipus
Watti (tehollisarvo)30
Paino16 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanopolypropeeni
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Diskanttielementin koostumus (Mylar)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPainoHinta
SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT -kaiutin 5.25 tuuman Backcan 70 / 25v | AC2HXR 2KJX8 SP5MAT606"9.5 "9.5 "Monisovellus4.5 paunaa.€131.28
SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT-kaiutin 6.5 tuuman Backcan 70 / 25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "Monisovellus5.5 paunaa.€145.20
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul -urakointikaiuttimet 5-1 / 4 tuuman Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----NEXUS (TM) UL (R) -urakoitsijasarja-€316.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Kaiutinriippuvainen valkoinen 5 tuumaa 30 W
€155.52 / yksikkö