Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT -kaiutin 5.25 tuuman Backcan 70 / 25v | AC2HXR 2KJX8

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT-kaiutin 5.25 tuuman takakannen 70/25v

Varastossa
Tuote: AC2HXR Malli: SP5MATRistiviite: 2KJX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin
Kotelon väriValkoinen
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste57Hz - 20,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho60
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus9.5 "
kokonaisleveys9.5 "
Tehohanat @ 75V30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm
Herkkyys87 dB
Muuntajan asetukset70V / 25V
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)1
TyyppiMonisovellus
Watti (tehollisarvo)30
Paino4.5 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanopolypropeeni
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)5-1/4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Diskanttielementin koostumus (Mylar (R))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPainoHinta
SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT-kaiutin 6.5 tuuman Backcan 70 / 25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "Monisovellus5.5 paunaa.€145.20
SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Kaiutinriippuvalkoinen 5 tuumaa 30 W | AC8PDV 3CWR6 SP30PT605.5 "8.25 "8.25 "Riipus16 paunaa.€155.52
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul -urakointikaiuttimet 5-1 / 4 tuuman Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----NEXUS (TM) UL (R) -urakoitsijasarja-€316.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT-kaiutin 5.25 tuuman takakannen 70/25v
€131.28 / yksikkö