Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2UGY3 kartiokaran kierre 18-8 5 / 8-18 x 5 15/16 | AC3LCZ

APPROVED VENDOR 2UGY3 kartiotappi kierre 18-8 5/8-18 x 5 15/16

Varastossa
Tuote: AC3LCZ Malli: 2UGY3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.704 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus5 15 / 16 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#10
Pieni päädia.0.531 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko5 / 8-18
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGY3 kartiotappi kierre 18-8 5/8-18 x 5 15/16
€64.85 / yksikkö