SPECO TECHNOLOGIES P500A -vahvistin 500w | AF8EQV 25DU22

SPECO TECHNOLOGIES P500A tehovahvistin 500w

Varastossa
Tuote: AF8EQV Malli: P500ARistiviite: 25DU22

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,909.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätevahvistin
Syvyys19 "
Korkeus3.437 "
TulotXLR tai terminaali
ulostuloXLR
Lähtöteho500
TyyppiKorkea hyötysuhde
Leveys568744 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8518500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES P500A tehovahvistin 500w
€1,909.33 / yksikkö