VESTIL ALL-T-GPT-HOP mönkijäkuorma-auto, 3000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7LUB Malli: ALL-T-GPT-HOP
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,578.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsetyhjenevä säiliöauto
Koko3,000 lbs.
Värisininen
Syvyys89 "
Drive SystemKaasumoottori
Kippiauton tyyppipyörillä
Moottorin polttoainetyyppiBensiini
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija17 "
Etupyörän koko17 "x 9"
Etupyörän leveys9"
Bensiinimoottorin koko190cc
Kahvan korkeus46 "
Kahvan leveys19 "
Korkeus50 "
HP5 1/2 hv
Pituus89 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Malli vuosi2013
Nopeuksien määrä1
hyötykuorma1361kg
Takapyörän koko12 "x 7"
Ohjauspyörän halk.12 "
Ohjauspyörän leveys7"
TippatyyppiHydraulinen edessä korkea
Tynnyrin tilavuus129 cu. ft.
Altaan viimeistelySinkitty
Kylpyammeen materiaaliTeräs
tilavuus2/3 ov. yd.
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 605.7
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)226.06
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8427208000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALL-T-GPT-HOP mönkijäkuorma-auto, 3000 Lb. Kapasiteetti
€15,578.05 / yksikkö