Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES MCDT300A -mikrofonikondensaattori | AC6UKQ 36H479

SPECO TECHNOLOGIES MCDT300A hakumikrofonin kondensaattori

Varastossa
Tuote: AC6UKQ Malli: MCDT300ARistiviite: 36H479

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän neuvottelu- ja hakumikrofoni
VäriMusta
Connector TypeXLR-urosliitin
Syvyys6"
Korkeus15 "
MateriaaliMuovi
vaatii9 V: n paristot
TyyppiLauhdutin
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8518108030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES MCDT300A hakumikrofonin kondensaattori
€133.09 / yksikkö