Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 195236-5 Pölynkeräyspyöränsuoja 4-1 / 2 tuumaa | AA6TAE 14U137

MAKITA 195236-5 Pölynkeräyspyörän suojus 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6TAE Malli: 195236-5Ristiviite: 14U137

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakoneen pölysuoja
Letkun halkaisija.1.5 "
vaatiiLetku, tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4563
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA 193794-5 Pölynkeruulaite | AA6RZY 14U131 193794-5€212.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 195236-5 Pölynkeräyspyörän suojus 4-1/2 tuumaa
€140.44 / yksikkö