Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILIT S275P-AK Vastavesiventtiilin jatkokomponentit, kanta, EPDM, 2 kokoa, PVC | AD6FCN 45A327

SPEARS VALVES S275P-AK paluuvesiventtiilin jatkokomponentit, kanta, EPDM, 2 kokoa, PVC

Varastossa
Tuote: AD6FCN Malli: S275P-AKRistiviite: 45A327

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaventtiili
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiPistorasia
Sisääntulon ja ulostulon pituus5 9 / 32 "
Maks. Nesteen lämpötila.120-astetta F
Maks. Vedenpaine43 psi
Putken koko2"
Varren materiaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILIT S375P-AK Paluuventtiilin jatkokomponentit, kanta, EPDM, 3 kokoa, PVC | AD6FCP 45A328 S375P-AK7.75 "3"€241.74
SEARS VENTTIILIT S475P-AK Paluuventtiilin jatkokomponentit, kanta, EPDM, 4 kokoa, PVC | AD6FCQ 45A329 S475P-AK10 15 / 16 "4"€260.91
SEARS VENTTIILIT S675P-AK Paluuventtiilin jatkokomponentit, kanta, EPDM, 6 kokoa, PVC | AD6FCR 45A330 S675P-AK15.375 "6"€1,582.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES S275P-AK paluuvesiventtiilin jatkokomponentit, kanta, EPDM, 2 kokoa, PVC
€241.74 / yksikkö