SEARS VENTTIILI P601-420C Reducer Wye, napa x napa x napa, 4 x 4 x 2 koko, CPVC | AF7PLQ 22EX82

SPEARS VALVES P601-420C Reducer Wye, napa x napa x napa, 4 x 4 x 2 koko, CPVC

Tuote: AF7PLQ Malli: P601-420CRistiviite: 22EX82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistää Wye
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine220 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko4 "x 4" x 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI P601-251C Reducer Wye, napa x napa x napa, 2 x 2 x 1-1/2 koko, CPVC | AF7PLN 22EX80 P601-251C280 PSI2 "x 2" x 1-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P601-338C Reducer Wye, napa x napa x napa, 3 x 3 x 2 koko, CPVC | AF7PLP 22EX81 P601-338C260 psi3 "x 3" x 2 "-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P601-422C Reducer Wye, napa x napa x napa, 4 x 4 x 3 koko, CPVC | AF7PLR 22EX83 P601-422C220 psi4 "x 4" x 3 "-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P601-532C Reducer Wye, napa x napa x napa, 6 x 6 x 4 koko, CPVC | AF7PLT 22EX84 P601-532C180 psi6 "x 6" x 4 "€155.44
KEIIHIN VENTTIILIT P601-241C Wye, napa x napa x napa, 2 x 1-1/2 x 1-1/2 koko, CPVC | BU8AVX P601-241C--€123.67
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P601-257C Reducer Wye, napa x napa x napa, 2 x 1-1/2 x 2 koko, CPVC | BU8AWE P601-257C--€122.12
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P601-337C Reducer Wye, napa x napa x napa, 3 x 3 x 1-1/2 koko, CPVC | BU8AWF P601-337C--€187.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P601-420C Reducer Wye, napa x napa x napa, 4 x 4 x 2 koko, CPVC