Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILI P601-532C Reducer Wye, napa x napa x napa, 6 x 6 x 4 koko, CPVC | AF7PLT 22EX84

SPEARS VALVES P601-532C Reducer Wye, napa x napa x napa, 6 x 6 x 4 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AF7PLT Malli: P601-532CRistiviite: 22EX84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistää Wye
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine180 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko6 "x 6" x 4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI P601-251C Reducer Wye, napa x napa x napa, 2 x 2 x 1-1/2 koko, CPVC | AF7PLN 22EX80 P601-251C280 PSI2 "x 2" x 1-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P601-338C Reducer Wye, napa x napa x napa, 3 x 3 x 2 koko, CPVC | AF7PLP 22EX81 P601-338C260 psi3 "x 3" x 2 "-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P601-420C Reducer Wye, napa x napa x napa, 4 x 4 x 2 koko, CPVC | AF7PLQ 22EX82 P601-420C220 psi4 "x 4" x 2 "-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P601-422C Reducer Wye, napa x napa x napa, 4 x 4 x 3 koko, CPVC | AF7PLR 22EX83 P601-422C220 psi4 "x 4" x 3 "-
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT P601-241C Wye, napa x napa x napa, 2 x 1-1/2 x 1-1/2 koko, CPVC | BU8AVX P601-241C--€123.67
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P601-257C Reducer Wye, napa x napa x napa, 2 x 1-1/2 x 2 koko, CPVC | BU8AWE P601-257C--€122.12
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P601-337C Reducer Wye, napa x napa x napa, 3 x 3 x 1-1/2 koko, CPVC | BU8AWF P601-337C--€187.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P601-532C Reducer Wye, napa x napa x napa, 6 x 6 x 4 koko, CPVC
€155.44 / yksikkö