Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄSVENTTILIT 890-030 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 3 kokoa, PVC | AG9TGA 22EX99

SPEARS VALVES 890-030 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 4 tuumaa x 3, PVC

Varastossa
Tuote: AG9TGA Malli: 890-030Ristiviite: 22EX99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus3"
MateriaaliPVC
Max. Paine185 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 890-040 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 4 kokoa, PVC | AG9TGB 22EY01 890-0404"160 psi @ 73 astetta F€106.68
KEIHÄSVENTTILIT 890-005 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 4 tuumaa x sulkukoko, PVC | BU7JZX 890-005--€28.25
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 890-120 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 12 kokoa, PVC | BU7KUQ 890-120--€67.91
Tarjouspyyntö
KEIHÄSVENTTILIT 890-060 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 6 kokoa, PVC | BU7KXX 890-060--€42.02
Tarjouspyyntö
KEIHÄSVENTTILIT 890-080 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 8 kokoa, PVC | BU7LZP 890-080--€48.74
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT 890-180 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 18 kokoa, PVC | BU7NUH 890-180--€94.69
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 890-090 Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 4 tuumaa x 9 koko, PVC | BU7NUN 890-090--€49.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 890-030 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 4 tuumaa x 3, PVC
€48.68 / yksikkö