Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 802-072SR Erikoisvahvistettu supistus T-, kanta x FPT, Schedule 80, 1/2 x 1/4 tuuman koko, PVC | AC9CJJ 3FLR9

SPEARS VALVES 802-072SR Erikoisvahvistettu supistus T-paita, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 1/2 x 1/4 tuumaa, PVC

Varastossa
Tuote: AC9CJJ Malli: 802-072SRRistiviite: 3FLR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliPVC, ruostumaton teräs
VäriTumman harmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä x FNPT
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "x 1 / 4"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 802-098SR Erikoisvahvistettu supistus T-, kanta x FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/4 tuuman koko, PVC | AC9CJK 3FLT1 802-098SR3 / 4 "x 1 / 4"€52.03
SPEARS VENTTIILI 802-101SR Erikoisvahvistettu supistus T-, kanta x FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 tuuman koko, PVC | AC9CJL 3FLT2 802-101SR3 / 4 "x 1 / 2"€50.95
SPEARS VENTTIILI 802-211SR Erikoisvahvistettu supistus T-liitin, kanta x FPT, Schedule 80, 1-1/2 x 1 tuuman koko, PVC | AC9CJM 3FLT3 802-211SR1-1 / 2 "x 1"€95.60
SPEARS VENTTIILI 802-072SRBC Erikoisvahvistettu supistus T-, kanta x FPT, Schedule 80, 1/2 x 1/4 tuuman koko, PVC | BU6ZNP 802-072 SRBC-€13.06
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 802-131SR Erikoisvahvistettu supistus T-liitin, kanta x FPT, Schedule 80, 1 x 3/4 tuuman koko, PVC | BU6ZPB 802-131SR-€40.15
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 802-166SR Erikoisvahvistettu supistus T-, kanta x FPT, Schedule 80, 1-1/4 x 1/2 tuuman koko, PVC | BU6ZPD 802-166SR-€28.39
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 802-207SR Erikoisvahvistettu supistus T-, kanta x FPT, Schedule 80, 1-1/2 x 1/4 tuuman koko, PVC | BU6ZPH 802-207SR-€49.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 802-072SR Erikoisvahvistettu supistus T-paita, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 1/2 x 1/4 tuumaa, PVC
€44.10 / yksikkö