Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 3629-015 vakiopalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, koko 1-1/2, PVC

Varastossa
Tuote: AF6ZKJ Malli: 3629-015Ristiviite: 20RK57

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenNSF 61 Liite G
Yhteyden tyyppiLiitäntä x FPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine235 psi @ 73 astetta F
Putken koko11 / 2 "
porttiPistoke / putki
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiPoly
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 3629-005 Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, 1/2 koko, PVC | AF6ZKE 20RK53 3629-005Liitäntä x Liitäntä1 / 2 "€120.19
KEIHÄISVENTTIILIT 3629-007 Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, 3/4 koko, PVC | AF6ZKF 20RK54 3629-007Liitäntä x FPT3 / 4 "€135.29
SEARS VENTTIILIT 3629-010 Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, 1 koko, PVC | AF6ZKG 20RK55 3629-010Liitäntä x FPT1"€162.62
KEIHÄISVENTTIILIT 3629-012 Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, 1-1/4 koko, PVC | AF6ZKH 20RK56 3629-012Liitäntä x FPT11 / 4 "€206.72
SPEARS VENTTIILIT 3629-020 Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, 2 kokoa, PVC | AF6ZKK 20RK58 3629-020Liitäntä x FPT2"€350.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 3629-015 vakiopalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, koko 1-1/2, PVC
€278.42 / yksikkö