Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 2011-007 Luistiventtiili, kierre, Buna, 3/4 koko, PVC

Varastossa
Tuote: AD7WVQ Malli: 2011-007Ristiviite: 4GXN4
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
€78.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Konepellin tyyliScrewed
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2 13 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko3 / 4 "
TiivistemateriaaliBuna-N
Varren materiaaliPVC
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen4.125 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
Kiilamateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
SPEARS VENTTIILIT 2011-005 Luistiventtiili, Kierre, Buna, 1/2 Koko, PVC | AD7WVP 4GXN3 2011-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€63.18
SPEARS VENTTIILIT 2011-010 Luistiventtiili, kierre, Buna, 1 koko, PVC | AD7WVR 4GXN5 2011-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€92.72
SPEARS VENTTIILIT 2011-012 Luistiventtiili, Kierre, Buna, 1-1/4 Koko, PVC | AD7WVT 4GXN6 2011-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€143.47
SPEARS VENTTIILIT 2011-015 Luistiventtiili, Kierre, Buna, 1-1/2 Koko, PVC | AD7WVU 4GXN7 2011-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€161.10
SPEARS VENTTIILIT 2011-020 Luistiventtiili, kierre, Buna, 2 kokoa, PVC | AD7WVV 4GXN8 2011-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€206.35
SPEARS VENTTIILIT 2011-025 Luistiventtiili, Kierre, Buna, 2-1/2 Koko, PVC | BY6ZQX 2011-025---€889.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 2011-007 Luistiventtiili, kierre, Buna, 3/4 koko, PVC
€78.46 / yksikkö