Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380320 Akkukäyttöinen megohmetri 1000vdc AF6DGX 9XJ79

EXTECH 380320 Akkukäyttöinen megohmimittari 1000vdc

Varastossa
Tuote: AF6DGX Malli: 380320Ristiviite: 9XJ79

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParistokäyttöinen megohmimetri
tarkkuus+/- 5% Täysi asteikko
näyttöAnaloginen
Eristysvastusalue100/200 / 400M ohmia
Live-piirin tunnistus0 - 600 VAC
Lähtötestin jännite250/500/1000 VDC
Virtalähde(6) AA-paristot
Kestävyysalue1-500 ohmia
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöEristysvastusalueLähtötestin jänniteVirtalähdeHinta
EXTECH 380363 Paristokäyttöinen Megohmmeter 1000vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 numeroaDigitaalinen nestekidenäyttö0.001 M - 10 G ohmia250/500/1000 VDC(6) AA-paristot€441.98
EXTECH 380395 Paristokäyttöinen Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% lukemastaTaustavalaistu LCD-pylväsdiagrammi0 - 6, 0 - 60, 0 - 600 M ohmia, 0 - 6, 0 - 60 G ohmia500/1000/2500/5000 VDC(8) C-paristot€1,208.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380320 Akkukäyttöinen megohmimittari 1000vdc
€372.16 / yksikkö