Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEERS VENTTIILI 1885-040 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1-1/4 x 4 koko, PVC | AC9LJG 3HFT1

SPEARS VALVES 1885-040 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 1-1/4 x 4, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LJG Malli: 1885-040Ristiviite: 3HFT1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€6.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus4"
MateriaaliPVC
Max. Paine260 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 1885-020 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1-1/4 x 2 koko, PVC | AC9LJE 3HFR8 1885-0202"€4.83
SEERS VENTTIILI 1885-030 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1-1/4 x 3 koko, PVC | AC9LJF 3HFR9 1885-0303"€5.49
KEIHÄISVENTTIILIT 1885-060 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1-1/4 x 6 Koko, PVC | AC9LJH 3HFT2 1885-0606"€8.75
SPEARS VENTTIILI 1885-120 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1-1/4 x 12 koko, PVC | AC9LJJ 3HFT3 1885-12012 "€14.52
KEIHÄISVENTTIILIT 1885-480 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1-1/4 x 48 Koko, PVC | BU7MDM 1885-480-€27.93
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1885-030BC Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1-1/4 x 3 koko, PVC | BU7QET 1885-030BC-€4.31
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1885-005 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1-1/4 x CL koko, PVC | BU7QEX 1885-005-€2.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1885-040 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 1-1/4 x 4, PVC
€6.88 / yksikkö