SPEAKMAN VS-152 -metalliletku 1/2 tuumaa Npsf 60 tuuman pituus | AE4XFT 5NPV4

SPEAKMAN VS-152 metalliletku, 1/2 tuuman Npsf 60 tuuman pituus

Tuote: AE4XFT Malli: VS-152Ristiviite: 5NPV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalliletku
Yhteys1/2 "NPSF
Suorittaa loppuunkromi
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa2WLL9
MateriaaliMetalli, kumi ja ABS-muovi
Koko60 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN VS-152 metalliletku, 1/2 tuuman Npsf 60 tuuman pituus