Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN SE-505 silmäsuihku, seinäkiinnitys, ruostumaton teräs kulho | CE2BHB

SPEAKMAN SE-505 Silmähuuhtelu, Seinäkiinnitys, Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho

Varastossa
Tuote: CE2BHB Malli: SE-505

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,481.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesupiste
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
SPEAKMAN SE-400 silmä- ja kasvopesu, seinäasennus, ruostumaton teräs kulho | CE2BGN SE-400Ruostumaton teräsSilmien / kasvojen pesupiste€1,542.28
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-420 Silmien ja kasvojen pesu, jalustakiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | CE2BGQ SE-420Ruostumaton teräsSilmien / kasvojen pesupiste€1,903.03
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-545 silmälasien pesualusta, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | CE2BHC SE-545Ruostumaton teräsSilmien / kasvojen pesupiste€1,749.71
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-565 Silmähuuhtelulaite, laskuri, ruostumaton teräskulho | CE2BHD SE-565Ruostumaton teräsSilmien / kasvojen pesupiste€1,194.35
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-603 Hätäsuihku- ja silmänympäryspesu | CE2BJE SE-603DuraJade-jauhemaaliHätäsuihkuyhdistelmä€3,035.01
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-603-30GPM Hätäyhdistelmä-suihku ja silmäpuhdistus | CE2BJF SE-603-30GPMDuraJade-jauhemaaliHätäsuihkuyhdistelmä€3,270.77
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-603-HFO Hätäsuihku- ja silmänympäryspesu | CE2BJG SE-603-HFO-Hätäsuihkuyhdistelmä€3,540.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-505 Silmähuuhtelu, Seinäkiinnitys, Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho
€1,481.48 / yksikkö