Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453P20 turvakyltti, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti, alumiini | CE9JYX

CONDOR 453P20 turvakyltti, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, alumiini

Varastossa
Tuote: CE9JYX Malli: 453P20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus7"
Legend tyyliteksti
Käyttölämpötila alue40 - 140 astetta F.
Allekirjoitusmateriaalialumiini
Paksuus0.032 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliLeveysHinta
CONDOR 453N53 turvakyltti, ei otsikkoa, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, englanti, alumiini | CE9JXP 453N5310 "teksti7"€20.61
CONDOR 453N30 turvakyltti, ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti, alumiini | CE9JYC 453N3010 "Symboli ja teksti14 "€35.35
CONDOR 453N45 turvakyltti, ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti, alumiini | CE9JYE 453N4510 "Symboli ja teksti14 "€35.35
CONDOR 453N29 Turvakyltti, Ei otsikkoa, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 7 tuumaa, Englanti, Alumiini | CE9JYU 453N297"Symboli ja teksti10 "€26.34
CONDOR 453N44 turvakyltti, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti, alumiini | CE9JYW 453N447"Symboli ja teksti10 "€26.34
CONDOR 453N54 turvakyltti, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 14 tuumaa korkeus, englanti, alumiini | CE9JZB 453N5414 "teksti10 "€35.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453P20 turvakyltti, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, alumiini
€26.34 / yksikkö