Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN SC-3004-FC-LD hana messinki 2.2 Gpm rante | AF9TPX 30UL86

SPEAKMAN SC-3004-FC-LD hana messinki 2.2 Gpm ranneterä

Varastossa
Tuote: AF9TPX Malli: SC-3004-FC-LDRistiviite: 30UL86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€459.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1 / CSA B125.1 ja NSF 61
Yhteys1/2 "NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahva materiaaliMessinki
Kahvan tyyppiRanneke
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus11 9 / 16 "
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus8"
Temp. ohjausEI
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.439
Laivan korkeus (cm)10.01
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8481801030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiRungon materiaaliYhteysKahvojen lukumääräReikien lukumääräVirtalähdeAnturialueMuotoHinta
SPEAKMAN S-8720-CA-E Metalli, Muovi, SS Kylpyhuonehana, Anturin kahvan tyyppi | CD2FFN 46AE37 S-8720-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-3Akku5 "- 7"Matala kaari-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-9100-CA-E Metalli, Muovi, SS Kylpyhuonehana, Anturin kahvan tyyppi | CD2HJY 46AD88 S-9100-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-1Akku6 "- 8"gooseneck-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-8701-CA-E Metalli, muovi, SS-hana kylpyhuoneessa, anturikahvan tyyppi | CD2HJZ 46AE31 S-8701-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-1Akku5 "- 7"Matala kaari-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-8721-CA-E Metalli, Muovi, SS Kylpyhuonehana, Anturin kahvan tyyppi | CD2HKA 46AE38 S-8721-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-3Akku5 "- 7"Matala kaari-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-8810-CA-E Metalli, Muovi, SS Kylpyhuonehana, Anturin kahvan tyyppi | CD2HKB 46AE44 S-8810-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-1Verkkovirta5 "- 7"Matala kaari-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-8822-CA-E Metalli, muovi, SS-hana SS-anturilla, kahvan tyyppi | CD2HKC 46AE51 S-8822-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-3Verkkovirta5 "- 7"Matala kaari-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-9101-CA-E Metalli, Muovi, SS Kylpyhuonehana, Anturin kahvan tyyppi | CD2HKD 46AE55 S-9101-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-1Akku6 "- 8"gooseneck-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SC-3004-FC-LD hana messinki 2.2 Gpm ranneterä
€459.31 / yksikkö