SPEAKMAN S-8701-CA-E Metalli, muovi, SS-hana kylpyhuoneessa, anturikahvan tyyppi | CD2HJZ 46AE31

SPEAKMAN S-8701-CA-E metallia, muovia, SS-kylpyhuonehana, anturin kahvan tyyppi

Tuote: CD2HJZ Malli: S-8701-CA-ERistiviite: 46AE31

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
ADA-yhteensopivaKyllä
Ampeeria2.00A
Rungon materiaaliMetalli, muovi, ruostumaton teräs
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Virtauksen ulostulotyyppiSpray
Virtausnopeus0.50 GPM
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahvan tyyppiEi eristetty
Korkeus5.75 "
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Asennustyyppipinta
Kahvojen lukumäärä0
Reikien lukumäärä1
VirtalähdeAkku
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue5 "- 7"
MuotoMatala kaari
Nokan pituus5"
Temp. ohjausKYLLÄ
Venttiilin tyyppiPuristus
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiRungon materiaaliYhteysKahvojen lukumääräReikien lukumääräVirtalähdeAnturialueMuotoHinta
SPEAKMAN SC-3004-FC-LD hana messinki 2.2 Gpm rante | AF9TPX 30UL86 SC-3004-FC-LDLaivan kansiMessinki1/2 "NPSM23---€459.31
SPEAKMAN S-8720-CA-E Metalli, Muovi, SS Kylpyhuonehana, Anturin kahvan tyyppi | CD2FFN 46AE37 S-8720-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-3Akku5 "- 7"Matala kaari-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-9100-CA-E Metalli, Muovi, SS Kylpyhuonehana, Anturin kahvan tyyppi | CD2HJY 46AD88 S-9100-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-1Akku6 "- 8"gooseneck-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-8721-CA-E Metalli, Muovi, SS Kylpyhuonehana, Anturin kahvan tyyppi | CD2HKA 46AE38 S-8721-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-3Akku5 "- 7"Matala kaari-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-8810-CA-E Metalli, Muovi, SS Kylpyhuonehana, Anturin kahvan tyyppi | CD2HKB 46AE44 S-8810-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-1Verkkovirta5 "- 7"Matala kaari-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-8822-CA-E Metalli, muovi, SS-hana SS-anturilla, kahvan tyyppi | CD2HKC 46AE51 S-8822-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-3Verkkovirta5 "- 7"Matala kaari-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-9101-CA-E Metalli, Muovi, SS Kylpyhuonehana, Anturin kahvan tyyppi | CD2HKD 46AE55 S-9101-CA-EpintaMetalli, muovi, ruostumaton teräs3/8 "pakkaus-1Akku6 "- 8"gooseneck-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-8701-CA-E metallia, muovia, SS-kylpyhuonehana, anturin kahvan tyyppi