Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-2005-H -suihkupää kiinteä 1/2 tuuman 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2

SPEAKMAN S-2005-H Suihkupää, kiinteä 1/2 tuuman 2.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AE9VBE Malli: S-2005-HRistiviite: 6MPG2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1 / 2 "
Syvyys5-1 / 2 "
Kasvojen halkaisija3 1 / 4 "
Virtausnopeus2.5 gpm
Käsittele viimeistelyKiillotettu Chrome
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus3.25 "
MateriaaliMuovi
Max. Virtaus2.5 gpm
Tyyppikiinteä
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3757
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Speakman S-2005-H Hotel matalavirtaussuihkupää sopii luksuslomakohteisiin, huviloihin, hotelleihin ja sviitteihin. Sivukahvaa pyöritetään kumpaankin suuntaan vaihtaaksesi hieronnan, intensiivisen ja yhdistelmäsuihkutuskuvioiden välillä.

Ominaisuudet:

  • Speakman S-2005-H -suihkupäässä on kahdeksan keskushierontasuihkua ja 50 täydellistä suihkua.
  • Siinä on kiillotettu kromiviimeistely, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Tässä suihkupäässä on muovirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Siinä on kiillotettu kromi vipukahva tiukan pidon takaamiseksi.
  • Tässä kiinteässä suihkupäässä on Anystream-tekniikka, joka tarjoaa erilaisia ​​suihkutuskuvioita kädensijaa pyörittämällä.
  • Siinä on lisäksi messinkipallomutteri, joka parantaa pitoa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Speakman S-2005-H -suihkupään virtausnopeus?

A. 2.5 GPM.

K. Kuinka asentaa Speakman S-2005-H -hotellin suihkupää?

A.

  • Kiinnitä kierretiivisteteippiä suihkuvarren ulostulopuolelle myötäpäivään.
  • Pujota suihkupää suihkuvarteen kääntämällä sitä myötäpäivään ja kiristä se säädettävällä jakoavaimella.
  • Kytke vedensyöttö päälle ja tarkista vuodot ja säädä ruiskutuskuvio kääntämällä sivukahva haluamaasi Anystream-asentoon.

K. Kuinka estää mineraalien kerääntyminen tähän suihkupäähän?

A. Vähentääksesi mineraalien kertymistä käännä kahva tulvimisasentoon ja valuta vesi pois jokaisen käyttökerran jälkeen mineraalien kertymisen vähentämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusKorkeusMateriaaliMax. VirtausHinta
SPEAKMAN S-2252 -suihkupää kiinteä 1/2 tuuman 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0 S-22524"2 3 / 4 "2.5 gpm2.75 "Messinki, muovi2.5 gpm€193.62
SPEAKMAN S-2252-E2 -suihkupää kiinteä 1/2 tuuman 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-E24"2 3 / 4 "2.0 gpm2.75 "Messinki, muovi2.0 gpm€188.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-2005-H Suihkupää, kiinteä 1/2 tuuman 2.5 Gpm
€54.77 / yksikkö