Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-2252 -suihkupää kiinteä 1/2 tuuman 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0

SPEAKMAN S-2252 suihkupää, kiinteä 1/2 tuumaa 2.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AE9VBC Malli: S-2252Ristiviite: 6MPG0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1 / 2 "
Syvyys4"
Kasvojen halkaisija2 3 / 4 "
Virtausnopeus2.5 gpm
Käsittele viimeistelyKiillotettu Chrome
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus2.75 "
MateriaaliMessinki, muovi
Max. Virtaus2.5 gpm
Tyyppikiinteä
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusKorkeusMateriaaliMax. VirtausHinta
SPEAKMAN S-2252-E2 -suihkupää kiinteä 1/2 tuuman 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-E24"2 3 / 4 "2.0 gpm2.75 "Messinki, muovi2.0 gpm€188.30
SPEAKMAN S-2005-H -suihkupää kiinteä 1/2 tuuman 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2 S-2005-H5-1 / 2 "3 1 / 4 "2.5 gpm3.25 "Muovi2.5 gpm€54.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-2252 suihkupää, kiinteä 1/2 tuumaa 2.5 Gpm
€193.62 / yksikkö